多批头螺丝附件 TBS-M
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
多批头螺丝附件 TBS-M
对于所有干砌墙施工人员和可节省时间的螺钉批量拧紧作业来说都不可或缺。配有匹配的转接头和批头,适用于干砌墙螺丝刀 S 50 TB 以及充电干砌墙螺丝刀 TBS 12-A 和 TBS 18-A。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
无需工具,即可调节深度限位装置
通过推动锁紧螺钉,无需工具,即可快速调整深度限位装置。
螺钉可批量拧紧,节省了时间
适用于链带螺钉
工作灵活性高
适用于截面介于 3.5 x 25 毫米和 4.2 x 55 毫米之间的螺钉
极其轻巧,方便使用
即使工作时间很长,也不会感到吃力。
可放置在干砌墙用螺丝刀系统箱中
带盒螺丝附件随转接头和批头一起装在一个小巧便携的纸板箱中。
产品须知
与干砌墙用螺丝刀 TBS 12-A 配合使用时,必须事先拆下批头夹持器。
应用
用于干砌墙作业、地板铺设、重新设计、地板覆盖物、水泥板和围栏的紧固件
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!