制动管路接头组套 155 件,装在系统工具箱中
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
交货范围:
- 10 个 E-pipe-Ø-D 4.75-SW10-(3/8"-24 UNF)
- 5 个 E-pipe-Ø-D 4.75-SW13-(1/2"-20 UNF)
- 10 个 E-pipe-Ø-D 6.0-SW12-M12 x1
- 10 个 F-pipe-Ø-D 4.75-SW11-(3/8"-24 UNF)
- 10 个 F-pipe-Ø-D 4.75-SW10-M10 x 1.25
- 10 个 E-pipe-Ø-D 4.75-SW10-M10 x 1.25
- 5 个 F-pipe-Ø-D 4.75-SW12-M12 x1
- 5 个 E-pipe-Ø-D 4.75-SW14-(3/8"-24 UNF)
- 10 个 E-pipe-Ø-D 4.75-SW14-M10 x1
- 40 个 F-pipe-Ø-D 4.75-SW11-M10 x1
- 30 个 E-pipe-Ø-D 4.75-SW10-M10 x1
- 10 个 F-pipe-Ø-D 4.75-SW11-M10 x 1 长款
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!