超级室温硫化硅胶粘合剂和密封剂
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
耐化学品性能极佳
- 也可用于密封剂与各种液体相接触的关键区域
- 对发动机机油和变速箱油、制冷剂和防冻剂有出色的耐受性
非酸性硬化机制
- 无腐蚀,因此不会对电子元件和测氧探针产生不利影响
密封剂装于压缩空气罐中
- 易于取用,无需其他辅助工具
- 细小的产品液珠可保证涂抹均匀
产品须知
当密封油底壳、齿轮箱等部件时,关键是要确保密封剂不会进入这些部件的内部。为此,我们建议将密封剂应用于连接件表面。将两部分连接在一起,然后用手小心地按压并轻轻互相滑动。接着再把两部分分开,然后清除进入内部的密封剂。在最多不超过 5 分钟内再次将两部分连接在一起并牢固结合。在试车之前,观察硬化时间(取决于密封剂厚度)。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合以及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
说明
在干燥、干净且无尘表面上使用可获得出色粘合效果。必须彻底清除表面上的原有密封剂。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!