经认证符合 DIN EN 14404
采用 300 g/m² Kevlar® 的高耐磨表面
非常舒适
- 护膝可在短时间内适应膝部的形状
- 重量轻(约 250 克/副),轻便安全
单侧不受应力,也不会割伤膝弯
采用带有普遍可调的优质魔术贴紧固件的氯丁二烯带。
尽管材料厚度较小,但由于采用了 12 毫米厚的三明治设计,仍可实现最大减振效果
优质材料
- 3 毫米厚的防水氯丁二烯可以储存热量,并保护关节和肌肉免受寒冷侵扰
- 耐磨的 LYCRA® 涂层可防止大量出汗,并且可以速干。护膝可以直接接触皮肤佩戴
- 所有接缝都是用有弹性的线缝制的,因此弹性非常好,也非常柔韧
DuPontTM 和 Kevlar® 是 E.I. du Pont de Nemours and Company 或其子公司的商标或注册商标。LYCRA® 是威明顿市 Invista 的注册商标。
应用
非常适合:镶木地板和复合层压地板铺装人员、地毯和地板铺装人员、细木工、木工、室内设计师、装修工人、机场行李和货物装卸员等等。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!