浏览器不支持,请手动加入收藏夹
Soft Mask 简易款遮蔽胶带
Soft Mask 简易款遮蔽胶带 - 1
Soft Mask 简易款遮蔽胶带 - 2
Soft Mask 简易款遮蔽胶带 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

Soft Mask 简易款遮蔽胶带

自粘式专用密封件,由细孔聚酯泡沫制成,用于车身和活动部件上的漆面。遮蔽胶带密封车辆上 95% 的开口以防止受到漆雾的影响。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

通用型


  • 一个胶带宽度适用于大多数应用场合

  • 用于车身和活动部件(车门、发动机罩等)

  • 能够密封并保护车辆上 95% 的开口免受漆雾的影响


快速且易于应用


  • 关闭车门即可轻松调整

  • 无需重复遮蔽 — 简单的保持压力可防止底漆在后续喷漆过程中变成半透明


隐蔽胶条


  • 油漆不会粘在粘合剂上

  • 纤维不会沉积在油漆边缘


吸附性很强的聚酯泡沫


高吸漆能力可防止形成油漆边缘。



窄胶带宽度


由于开口中的材料较少,因此应用精准。



50 米长的连续胶带


  • 尽可能减少浪费

  • 节省成本
应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。