源自氧化铝的创新粉末一致性
- 无与伦比的去除率以及出色的高光泽特性,可最大限度提高效率
 - 可轻易去除 P1200-1500 粒度的打磨凹痕
 
稠度一致
- 抛光剂不会到处流淌
 - 持久耐用
 - 灰尘产物极少
 - 无需再费力重新清洁相邻区域
 
可手动使用或通过机器使用
用于传统油漆和耐刮擦型油漆
适合用于新旧油漆面
不含硅胶
产品须知
							
						我们建议将抛光剂与我们的绿色抛光垫配合使用。
应用
研磨性能极佳的高光泽抛光剂,用于快速去除新补漆面和完全硬化的面漆中存在的表面缺陷,以及对已有油漆上的顽固使用痕迹进行抛光。
油漆工的准备工作:残留灰尘、打磨凹痕、油漆皱皮和油漆缺陷
说明
				   		使用前请摇匀。在所选的抛光盘上均匀沾上抛光膏,然后将少量抛光剂涂抹在待抛光表面上。将抛光垫平放在抛光区域上,然后开启机器。抛光该区域时,以 1500-2000 转/分的转速施加一定的压力,直至去除研磨痕迹或油漆缺陷。分段作业!用微纤维布擦去剩余的抛光剂。使用 P30 Plus 抗衍射斑抛光剂去除任何残余条纹。
- 旋转式 1500-2000 转/分
 - 偏心式 2000-10,000 转/分
 
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!