多功能尼龙膨胀锚栓 ZEBRA Shark®,带胀管领边
		
	在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
多功能尼龙膨胀锚栓 ZEBRA Shark®,带胀管领边
用于几乎所有建材的固定装置的通用型锚固件(低负载范围)
	
				
仅面向商业客户
		立即注册,访问 125,000 多种产品
					
					- 完全耐腐蚀、耐候、耐老化
 - 可在 -40°C 至 +100°C 的范围内保持热稳定性
 - 颜色:珍珠母白
 - 带有预成型螺纹,因此更易于拧入 WÜPOFAST 螺钉
 - 纵向锁定缘可防止转动
 - 无论用于何种用途,均可采用同一直径的螺钉
 - 膨胀段会相互盘结或向外展开,从而有效地锁定于多孔砖/空心墙内
 - 头部带有预成型螺纹
 - 通过正向锁定或摩擦锁定即可实现锚固件的三向分割
 - 翼片可在实心或空心砌块砖内起到防转动的作用
 - 安装时,我们推荐使用 ASSY-D 堵头螺钉
 
应用
				   		- 可与实心砖和空心砌块砖中的最大螺钉直径配合使用,以确保良好的固定能力
 - 石膏板、压板、木板等
 - 与螺柱螺钉、挂钩、环形螺栓、WÜPOFAST 螺钉、ECOFAST 螺钉、木螺钉(例如 ASSY-D)一起使用
 
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!