浏览器不支持,请手动加入收藏夹
多功能尼龙膨胀锚栓 Zebra Shark® ,不带胀管领边
多功能尼龙膨胀锚栓 Zebra Shark<SUP>® </SUP>,不带胀管领边 - 1
多功能尼龙膨胀锚栓 Zebra Shark<SUP>® </SUP>,不带胀管领边 - 2
多功能尼龙膨胀锚栓 Zebra Shark<SUP>® </SUP>,不带胀管领边 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

多功能尼龙膨胀锚栓 Zebra Shark® ,不带胀管领边

用于几乎所有建材的固定装置的通用型锚栓(低负载范围)

阅读货品描述

提供 5 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 完全耐腐蚀、耐候、耐老化

  • 可在 -40°C 至 +100°C 的范围内保持热稳定性

  • 颜色:珍珠母红色

  • 带有预成型螺纹,因此更易于拧入 WÜPOFAST 螺钉

  • 纵向锁定缘可防止转动

  • 无论用于何种用途,均可采用同一直径的螺钉

  • 膨胀段会相互盘结或向外展开,从而有效地锁定于多孔砖/空心墙内

  • 头部带有预成型螺纹

  • 三向分割,通过主动锁定或摩擦锁定机制进行锚固

  • 翼片可在实心或空心砖内起到防转动的作用

  • 安装时,我们推荐使用 ASSY-D 堵头螺钉
应用