- 完全耐腐蚀、耐候、耐老化
- 可在 -40°C 至 +100°C 的范围内保持热稳定性
- 颜色:珍珠母红色
- 带有预成型螺纹,因此更易于拧入 WÜPOFAST 螺钉
- 纵向锁定缘可防止转动
- 无论用于何种用途,均可采用同一直径的螺钉
- 膨胀段会相互盘结或向外展开,从而有效地锁定于多孔砖/空心墙内
- 头部带有预成型螺纹
- 三向分割,通过主动锁定或摩擦锁定机制进行锚固
- 翼片可在实心或空心砖内起到防转动的作用
- 安装时,我们推荐使用 ASSY-D 堵头螺钉
应用











应用
- 在实心砖和空心砖内可与直径最大的螺钉一起使用,以确保良好的保持力
- 可在石膏板灰泥板、压制板和木镶板内使用
- 可与螺柱、钩螺栓、环螺栓、WÜPOFAST 螺钉、ECOFAST 螺钉和木螺钉(例如,ASSY-D)一起使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!