环境柜 ST30
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 装置由坚固的钢板制成
- 优质粉末涂层,浅灰色主体 (RAL 7035),交通红色门 (RAL 3020)
- 带可锁旋转锁和有盖锁定系统的铰链门
- 按照 TRGS 510 标准,将污染水、不易燃液体和有毒物质安全、合规地存储在工作区域
- 每个回收盘的承载能力:负载均匀分布时为 75 千克
- 配有 3 个回收盘(20 升)和一个地板托盘(30 升,经测试符合 StawaR 标准),回收盘高度可调,增量为 25 毫米
- 翼门中的通风孔提供连续空气交换
- 排气口 (NW 100),用于保持装置角落的机械通风
产品须知
不适合在工作场所存放易燃物。
应用
用于将水污染材料安全、合规地存储在小容器中。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!