维护工作

由于正在执行维护工作,此网站目前不可用。 感谢您的耐心。
 
购买钣金锥形钻头,高速钢,SMART STEP,3 件,Syska
浏览器不支持,请手动加入收藏夹
高速钢 SMART STEP 钣金锥形钻头组套 3 件
高速钢 SMART STEP 钣金锥形钻头组套 3 件 - 1
 -  - 2
高速钢 SMART STEP 钣金锥形钻头组套 3 件 - 3
高速钢 SMART STEP 钣金锥形钻头组套 3 件 - 4
高速钢 SMART STEP 钣金锥形钻头组套 3 件 - 5
维护工作

维护工作

由于正在执行维护工作,此网站目前不可用。 感谢您的耐心。
 

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

高速钢 SMART STEP 钣金锥形钻头组套 3 件

金属板用锥形钻头采用独特的 SMART STEP 技术,并具有螺旋槽,可在材料厚度高达 4 毫米的所有常见材料中获得极快、舒适和精确的使用体验。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

SMART STEP 技术


  • 与传统的金属板用锥形钻头相比,点钻速度快达 3 倍

  • 与传统的金属板用锥形钻头相比,使用寿命最多可延长 50%

  • 与传统的金属板用锥形钻头相比,钻削能效显著提高

  • 无需进行预钻孔,即可实现精确定心钻,不会从中心脱落

  • 可舒适地对现有钻孔进行无级镗孔或扩孔

  • 无毛刺钻削,同时不会造成金属板变形

  • 精确的圆形孔


螺旋槽经过深层磨削


出色的排屑能力



凹槽中带激光刻度


在钻削过程中可轻松读取孔径



3 平柄


  • 在钻头夹头中不会旋转:钻削速度更快,体验更舒适

  • 可实现最佳动力传递

  • 保护钻头夹头不受损坏

  • 只需要很小的力即可打开和关闭钻头夹头


装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节



伍尔特专供