触点保护涂层
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
防止并纠正线圈和变压器中的软短路
防止高压和低压区内发生短路
形成光亮的柔性保护膜
- 绝缘和密封
- 防止接触水、稀酸、碱和腐蚀物
附着于金属之上,如铜、黄铜、钢、铬、铝
产品须知
务必在触点喷剂 SL 完全干燥后才能重新启动电气系统。请勿在通电时作业。本产品高度易燃。容器已加压。防止阳光直晒,请勿暴露在温度超过 50°C 的环境中。经过使用后,将喷罐倒置后再喷。喷涂前,请检查产品与材料的相容性。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前测试所用产品。由于各种应用和存储/使用条件不同而产生的特定应用结果,我们概不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的范围或是咨询顾问蓄意而为。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
适合密封各种电缆。隔离、密封、保护布线和连接器,使其免受腐蚀和污染。
说明
在室温下,从大约 25 厘米的距离开始喷洒先前清洁过的相应表面。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!