浏览器不支持,请手动加入收藏夹
塑料框架锚栓 SHARK® UR F 镀锌钢
塑料框架锚栓 SHARK<SUP>® </SUP>UR F 镀锌钢 - 1
塑料框架锚栓 SHARK<SUP>® </SUP>UR F 镀锌钢 - 2
塑料框架锚栓 SHARK<SUP>® </SUP>UR F 镀锌钢 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

塑料框架锚栓 SHARK® UR F 镀锌钢

塑料框架锚栓,具有全面的 ETA 等级,可用于砌体结构、加气混凝土和混凝土。带由镀锌钢制成的六角头螺栓和压接垫圈

阅读货品描述

提供 6 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • SHARK® UR 产品系列的一部分,作为 ETA-08/0190 的一部分,在与 100 多种建材的连接中进行了测试

  • SHARK® UR 8 和 10 框架锚栓经过测试和认证,适用于总共 105 种不同的表面。除了混凝土和加气混凝土之外,多种砖也包括在当前最全面的 ETA 评估中,包括实心砖和多孔砖、空心和实心砂灰砖、实心和多孔混凝土砖,以及由轻质混凝土制成的空心砖

  • 由于采用巧妙的锚栓几何形状,“齿”向四个方向延展,并向下夹住基材

  • 通过在锚栓套管和基材之间的摩擦锁定进行锚固

  • 由高质量聚酰胺制成的锚栓套管

  • 推入式安装

  • 可立即承载 - 无需等待

  • 防转锁非常坚固

  • 得益于向四个方面膨胀,具有高承载能力

  • 负载均匀、连续地分布在整个扩展区域,改善了负载传输

  • 敲入式挡块可防止锚栓在安装过程中过早膨胀

  • 由于预装了锚栓套管和专用螺钉,减少了安装工作

  • 改进了实心和空心建材的负载转移效果
性能证明
  • SHARK-UR F 10(镀锌钢、不锈钢):欧洲技术评估 ETA-08/0190

  • 关于在暴露于火的情况下的耐火时间的专家报告
  • SHARK-UR F 10(镀锌钢、不锈钢):欧洲技术评估 ETA-08/0190

  • 关于在暴露于火的情况下的耐火时间的专家报告