- SHARK® UR 产品系列的一部分,作为 ETA-08/0190 的一部分,在与 100 多种建材的连接中进行了测试!
- SHARK® UR 8 和 10 框架锚栓经过测试和认证,适用于总共 105 种不同的表面。除了混凝土和加气混凝土之外,多种砖也包括在当前最全面的 ETA 评估中,包括实心砖和多孔砖、空心和实心砂灰砖、实心和多孔混凝土砖,以及由轻质混凝土制成的空心砖
- 由于采用巧妙的锚栓几何形状,“齿”向四个方向延展,并向下夹住基材
- 通过在锚栓套管和基材之间的摩擦锁定进行锚固
- 由高质量聚酰胺制成的锚栓套管
- 推入式安装
- 可立即承载 - 无需等待
- 防转锁非常坚固
- 得益于向四个方面膨胀,具有高承载能力
- 负载均匀、连续地分布在整个扩展区域,改善了负载传输
- 敲入式挡块可防止锚栓在安装过程中过早膨胀
- 由于预装了锚栓套管和专用螺钉,减少了安装工作
- 改进了实心和空心建材的负载转移效果
性能证明
- SHARK-UR F 10(镀锌钢、不锈钢):欧洲技术评估 ETA-08/0190
- 关于在暴露于火的情况下的耐火时间的专家报告
应用











- SHARK-UR F 10(镀锌钢、不锈钢):欧洲技术评估 ETA-08/0190
- 关于在暴露于火的情况下的耐火时间的专家报告
应用
- 此锚栓通过了欧洲技术评估,可用作非承载结构中冗余非结构系统(例如,外立面、吊顶等)中的紧固件
- SHARK UR, SHARK UR F 可锚固在以下锚固基材中:标准混凝土、砌体墙(实心砖、实心砂灰砖、垂直多孔砖、空心砂灰砖、空心轻质混凝土砌块、实心砖和轻质混凝土砌块、混凝土砖)和加气混凝土
- 定义的建材中的两种下入深度
- 安装温度:锚固基材温度:≥ -20°C
- 锚栓套管温度:≥ 0°C
- 不锈钢螺钉可用于室外或潮湿的区域
- 适用于安装外墙、天花板和屋顶下部结构(由木头或钢制成)、木梁、木板条、金属支架、金属导轨、吊顶、电缆导管、支架、型材、壁挂式橱柜、架子等。
- 需要用于在暴露于火的情况下证明承载能力的安装件
说明
- 使用旋转式钻孔机(无锤击机构)在多孔和空心砌块内钻孔
- 必须清除钻孔中的钻屑,例如,使用喷射泵,货号 0903990001
- 使用吸力钻在混凝土中钻孔,可节省清洁钻孔的时间
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!