硬衬工作帽 SH 2000-S
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
最高的安全性
颈部保护器向下延伸
快速进行最佳宽度调整
旋钮系统
上方视野畅通无阻
头盔顶部较短
易于携带
- 6 点式织物衬里,正面和后面有单独控制的通风口
- 重量轻
良好的组合选择
30 毫米袋可用于存放听力防护设备
根据 EN 397 标准进行测试,并有补充要求
- 适用于低至 -30°C 的极低温度
- 防止焊接飞溅(MM = 熔融金属)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!