安全贴合和最大程度的安全性
- 高质量 4 点式下巴托
- 下拉式颈部保护
通过旋钮系统快速实现最佳宽度调整
短头盔面罩可让上方视野通畅
佩戴起来非常舒适
- 6 点式织物衬里,正面和后面有单独控制的通风口
- 重量轻
易于与其他设备结合使用
- 30 毫米袋可用于存放听力防护设备
- 夹子可确保安全固定全防护眼镜和其他带有弹性带的附件
根据 EN 397 标准进行测试,并有补充要求
- 适用于低至 -30°C 的极低温度
- 防止焊接飞溅(MM = 熔融金属)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!