安全贴合和最大程度的安全性
- 高质量四点式下巴托
- 向下延伸以保护颈部
得益于旋转轮系统,可实现最佳、快速的宽度调节
由于头盔顶部较短,视野不受阻挡
非常舒适
- 六点式织物衬里,正面和后面有单独调节的通风口
- 重量轻
易于与其他设备结合使用
- 30 毫米插袋可装入听力防护设备
- 固定夹确保全防护眼镜和其他附加部件可通过弹性绑带牢固固定
根据 EN 397 标准进行测试,并有补充要求
- 适用于低至 -30°C 的极低温度
- 防止金属飞溅(MM = 熔融金属)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!