仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 57 版本的 3 商品
DIN 7990 热浸镀锌钢 4.6 (TZN)
ISO 4014,热浸镀锌钢 8.8U,带螺母 ISO 4032
DIN EN ISO 4017 六角螺栓和 DIN EN ISO 4032 六角螺母,热浸镀锌钢 8.8U。金属结构非预加载结构螺栓组件。
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。