低帮安全鞋 S1P ECONOMY
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
符合 EN ISO 20345:2022 S1P
非常舒适
- 透气鞋面由压花剖层水牛皮制成
- 皮革厚度:1.4-1.6 mm
- 牛津鞋口,带夹层内里
- 每双 42 码鞋大约重 1240 克
安全性强
- 钢制鞋头可抵御 200 焦耳的冲击力
- 钢制中底可防止穿透
- 防滑防油的双密度 PU/PU 鞋外底
- 防滑
- 抗静电
- 鞋跟区域可吸收能量
产品须知建议的储存条件:保持湿度低于相对湿度 60%,理想的储存温度为 20˚C 左右
EN ISO 20345:2022
EN ISO 20345:2022
应用园艺、园林施工、施工现场、一般工业、仓库、物流、机械工程、钢和轻金属工业、道路施工
说明皮革是一种天然产物,具有许多特殊属性。对皮革进行适当的保养,这对于保证该产品的质量至关重要。
鞋子穿过后,应清除鞋子上的污垢。
鞋子穿过后,应清除鞋子上的污垢。
- 只能使用很少量的普通鞋油来保养皮鞋。
- 如果是纺织材料的鞋子,请使用干净的布、酸碱度呈中性的肥皂和温水去除污渍。切勿用刷子去除污垢,否则可能会损坏鞋子面料。
- 如果在日常工作中将鞋子弄湿,请将其放在通风处慢慢晾干。切勿将鞋子放在加热器或其他热源上快速烘干。否则,皮革会变得又硬又脆。
- 最好准备两双鞋,交替穿着,以便有足够的时间晾干鞋子。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!