版本:公制,短款设计
- 驱动:环侧双六角
- 标准:DIN 3113 / DIN 475-2
- 材质:铬钒钢
- 表面:亚光镀铬,开口端抛光
- 几何形状:环侧向下倾斜 15º,开口位置 15º
环侧十二角形和 15° 开口端位置是便于使用的最优设计,可实现最小的旋转角度。
梅花扳手的 15º 倾角可以实现更大的手指操作空间,可以更好地避开障碍物。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
版本:公制,短款设计
环侧十二角形和 15° 开口端位置是便于使用的最优设计,可实现最小的旋转角度。
梅花扳手的 15º 倾角可以实现更大的手指操作空间,可以更好地避开障碍物。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!