铬钒钢
拧紧/拧松大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,随后需要非常耐受的钢。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。
防滑手柄
该工具涂有厚厚的一层纹理哑光铬,可确保稳固握持。它还对车间和建筑工地常见的油、润滑脂、污垢和其他腐蚀性物质(如水泥和油漆中的溶剂)具有额外的耐受性,这些物质可能会侵蚀表面并导致腐蚀。
15 度倾斜头(开口端)
它允许增加移动范围,从而在空间受限时产生更大的旋转弧度。
扁平设计
可在受限空间内工作,也适用于难以接触的接头螺母和紧固件。
宽标记非常明显
可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!