出色的耐用性和耐受性
由经过热处理的 60CRV 钢制成
即使频繁使用仍能保持优异性能
尖端经过淬火处理,敲击端经回火处理,确保持久耐用
用于精密作业
锥形尖端可稳固插入销孔,充分降低打滑风险,减少损坏销钉或周围零件的可能性
用途广泛
非常适合在汽车维修、机械维护或一般机械作业中,拆装锥形销、滚销和直销
符合 DIN 6450 标准,C 型,带淬火冲击头
产品须知
- 切勿使用损坏或磨损的冲子,并在使用顶出冲子前定期检查。
- 避免使用尺寸不合适的冲子(过小或过大),因为这会造成打滑和损坏销钉,或导致无法对齐。
- 切勿在未经适当防护的情况下,用于极硬或易碎材料。
- 避免在未经适当防护的情况下敲击非常软的材料(如塑料或铝),以免在工件上留下痕迹。
- 切勿使用生锈的顶出冲子,也不得对其进行再加热、打磨、焊接或修正。
DIN 6450
应用
- 汽车车间维修、机械和维护作业。
- 建筑和木工作业
- 一般维护作业。
说明
- 使用冲子时,请小心保护双手。
- 使用顶出冲子时,请务必佩戴护目镜,以防碎屑飞入眼中。
- 请务必戴上合适的手套以保护手指。
- 使用尺寸合适的顶出冲子和锤子或锤头。
- 切勿使用沾有机油或润滑脂的顶出冲子,在使用前后请擦拭冲子。
- 在潮湿环境中作业时,请使用防锈剂防止生锈。
- 将顶出冲子存放在工具箱或合适的存储位置。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!