出色的耐用性和耐受性
由经过热处理的 60CRV 钢制成
即使频繁使用仍能保持优异性能
尖端经过淬火处理,敲击端经回火处理,确保持久耐用
用途广泛
定位冲子的尖端可为扁平或略微呈圆弧形,以增加接触面积,更好地与孔或工件配合
符合 DIN 6458 标准,带淬火冲击头
产品须知
- 切勿使用损坏或磨损的冲子,并在使用顶出冲子前定期检查。
- 避免使用尺寸不合适的冲子(宽度过小或过大),因为这会造成打滑和损坏销钉,或导致无法对齐。
- 切勿在未经适当防护的情况下,用于极硬或易碎材料。
- 避免在未经适当防护的情况下敲击非常软的材料(如塑料或铝),以免在工件上留下痕迹。
- 切勿使用生锈的冲子,也不得对其进行再加热、打磨、焊接或修正。
DIN 6458
应用
- 适用于金属加工、机械组装及制造作业,对孔、组件、紧固件和焊接件进行定位对齐
- 用于对齐销钉、定位销,进行焊接准备及重型设备组装。
- 一般维护和维修作业。
说明
- 使用冲子时,请小心保护双手。
- 使用顶出冲子时,请务必佩戴护目镜,以防碎屑飞入眼中。
- 请务必戴上合适的手套以保护手指。
- 使用尺寸合适的顶出冲子和锤子或锤头。
- 切勿使用沾有机油或润滑脂的顶出冲子,在使用前后请擦拭冲子。
- 在潮湿环境中作业时,请使用防锈剂防止生锈。
- 将冲子存放在工具箱或合适的存储位置。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!