出色的耐用性和耐受性
由经过热处理的 60CRV 钢制成
即使频繁使用仍能保持优异性能
尖端经过淬火处理,敲击端经回火处理,确保持久耐用
安全和精准
尖端角度为 60 至 90 度,可形成精细标记,同时充分降低打滑风险,减少对周围零件造成损坏的可能性。
符合 DIN 7250 标准,带淬火冲击头
产品须知
- 切勿使用损坏或磨损的冲子,并在使用定心冲子前定期检查。
- 避免使用变钝的冲子,因为它会导致打滑和损坏工件。
- 切勿在未经适当防护的情况下,用于极硬或易碎材料。
- 避免在未经适当防护的情况下敲击非常软的材料(如塑料或铝),以免在工件上留下痕迹。
- 切勿使用生锈的定心冲子,也不得对其进行再加热、打磨、焊接或修正。
DIN 7250
应用
- 标记钻孔中心。
- 在坚硬材料上定位钻孔中心。
- 在木工作业中,用定心冲头标记螺钉或钉子将要打入的位置。
- 在钣金作业中制作凹点或标记。
- 汽车车间维修、机械和维护作业。
- 一般维护作业。
说明
- 使用冲子时,请小心保护双手。
- 使用定心冲子时,请务必佩戴护目镜,以防碎屑飞入眼中。
- 请务必戴上合适的手套以保护手指。
- 使用合适的锤子或锤头。
- 切勿使用沾有机油或润滑脂的冲子,在使用前后请擦拭冲子。
- 在潮湿环境中作业时,请使用防锈剂防止生锈。
- 将冲子存放在工具箱或合适的存储位置。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!