浏览器不支持,请手动加入收藏夹
定心冲子 带淬火冲击头,REDSTRIPE

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

定心冲子 带淬火冲击头,REDSTRIPE

非常适合钻孔前在工件上标记中心点

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

出色的耐用性和耐受性


由经过热处理的 60CRV 钢制成



即使频繁使用仍能保持优异性能


尖端经过淬火处理,敲击端经回火处理,确保持久耐用



安全和精准


尖端角度为 60 至 90 度,可形成精细标记,同时充分降低打滑风险,减少对周围零件造成损坏的可能性。



符合 DIN 7250 标准,带淬火冲击头

产品须知
  • 切勿使用损坏或磨损的冲子,并在使用定心冲子前定期检查。

  • 避免使用变钝的冲子,因为它会导致打滑和损坏工件。

  • 切勿在未经适当防护的情况下,用于极硬或易碎材料。

  • 避免在未经适当防护的情况下敲击非常软的材料(如塑料或铝),以免在工件上留下痕迹。

  • 切勿使用生锈的定心冲子,也不得对其进行再加热、打磨、焊接或修正。

DIN 7250