浏览器不支持,请手动加入收藏夹
压力表桥
压力表桥 - 1
压力表桥 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

压力表桥

用于空调装置 R 134 A 和 R 1234yf

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

测试空调装置的工作压力


  • 故障排除

  • 无需使用空调维修设备

  • 当您评估维修情况时,如果空调装置加注不足,您可以立即告知客户。


带 1.0 级压力计


  • 在制造过程中进行连续校准检查

  • 压力计指示器可以重新调整


带颜色编码的加注软管


轻松区分低压(蓝色)、高压(红色)和真空/加注软管(黄色)



紧固钩


让发动机舱中的工作更加轻松



带泡沫填充物的 Orsy 200 工具箱


  • 安全存储

  • 易于运输


运输和存储快速连接头的接头


  • 防止损坏快速连接头,例如在运输过程中由于重新拧紧所致

  • 防止软管打结


压力刻度以巴和磅/平方英寸为单位



温度刻度以 °C 和 °F 为单位



高压软管,红色:1.80 米,带球阀



低压软管,蓝色:1.80 米,带球阀



真空/加注软管,黄色:1.80 米,带球阀