防腐蚀
- 涂层易于涂抹,不会流淌,可确保实现 100% 耐候性和耐紫外线性(在至少 500 小时的耐盐雾测试后,检测不到表面铁锈)
- 可用在残留铁锈上
底漆
具有出色的粘合性,几乎可粘合各种表面。可喷涂几乎所有市售油漆。
油漆
- 出色的覆盖范围。极佳的覆盖范围
- 快速干燥
- 高弹性
- 高抗撞击和冲击性
- 边缘覆盖良好
随附扇形喷嘴
通过专用阀进行低雾、省力和计量式喷涂。
提供客户专用 RAL 和特殊颜色
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
通用产品,用于对容器、底盘、附属装置、拖拉机、农用机械和工程机械、冬季服务车辆、顶篷、起重机系统、栏杆、门、海事构筑物、管道、灯柱、运输框架、翻斗车等快速进行涂底漆和喷漆
表面:经淬火处理的旧油漆、工厂底漆新零件、裸钢板、镀锌钢板、手动除锈表面、铝、可喷漆塑料、GFRP 部件、木材。
说明
使用前请摇匀至少 3 分钟。表面必须干燥且无油脂。去除剥落的铁锈和松动的旧油漆。喷涂距离:15–25 厘米。在未涂底漆和油漆面上,仅喷涂一次,让其开始干燥。然后均匀喷涂整个表面(最少 60 微米干涂层厚度)。
要将光泽度提高大约 30% 并提高耐汽油性,可在 15 分钟的挥发时间后喷漆(基础色喷漆)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!