防止腐蚀 Promax
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 符合 DIN EN ISO 1461 中的维修要求
- 新开发的 TITANID 配方可获得极其坚硬的表面
- 即使在 10–20 微米涂层厚度下也能提供最佳保护和最大安全性
- 非常适合焊接
- 永久耐温,最高可耐受 300°C 的温度
产品须知
约 5–8 分钟后脱尘干燥。约 1 小时后指触干燥。使用后将喷罐倒置,按压阀门直到不再喷出材料。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
极硬的微锌片涂层,具有极佳的抗腐蚀性。Promax 具有防腐蚀剂,可为有轻微机械损坏(如裂纹和划痕)的组件提供最佳防锈保护。得益于独特的 TITANID 配方,该涂层可长期保持固体形态,防风雨并可防止白锈形成。
在裸钢和镀锌钢以及钢板上涂敷焊缝、切削刃和修补斑点。
说明
使用前请摇匀罐体至少 2 分钟。表面必须清洁、干燥且无油脂。喷涂距离:15–25 厘米。喷 1–2 遍涂抹薄薄一层 PROMAX。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!