微纤维清洁布
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
非常有效的清洁能力
- 干用
静电效应会吸引灰尘和细小污垢
- 干湿两用
去除粗粒和油腻的污物
- 省时
清洁时无需使用清洁剂
- 节省成本
- 非常适合抛光作业
- 环境影响小
极细的坚韧纤维
- 出色的滑动特性
- 无衍射斑影,高光泽抛光
- 使用寿命长
- 粘附木材上的灰尘
无包锁边缘,因此不会留下划痕
可在高达 60°C 的温度下清洗
- 切勿用织物柔软剂清洗
- 使用后晾干
产品须知
可在最高 60°C 的温度下洗涤(请勿使用织物柔顺剂)。清洁丙烯酸玻璃时应小心谨慎。
应用
“专业”微纤维布非常适用于保养清洁和汽车美容。适用于所有金属、纺织品、陶瓷表面以及浴室配件等。由于其不会留下任何划痕,因此同样适用于抛光工作。由于其出色的吸收油脂和污垢的能力,因此适合在喷漆前进行预清洁工作。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!