浏览器不支持,请手动加入收藏夹
双引脚式测压仪 多功能检测仪 Pro II LCD
双引脚式测压仪 多功能检测仪 Pro II LCD - 1
双引脚式测压仪 多功能检测仪 Pro II LCD - 2
双引脚式测压仪 多功能检测仪 Pro II LCD - 3
双引脚式测压仪 多功能检测仪 Pro II LCD - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

双引脚式测压仪 多功能检测仪 Pro II LCD

过压类别为 CAT IV (1000 V) — 适用于电气安装和检修工作以及测试混合动力、电动车和光伏系统

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

安全级别最高的测试设备


(CAT IV 1000 V)



无需预设,操作直观


自动选择测试范围



无电池时也能够显示电压


装有电池时,可提供视觉和振动报警,最低报警电压为 35 V AC/DC



双按钮 FI/RCD 测试功能


通过有意触发 FI 开关,可方便地使用按钮激活负载,从而还可用于测量保护导体。



4 mm 螺口测试探针转接头


  • 可更牢靠地保持在安全插座和 CEE 插座内

  • 适合狭窄的测试开口


节能


自动关闭装置

产品须知

测试时无需手指接触,因此可在穿着全套防护服时使用