安全级别最高的测试设备
(IV 类 1000 V)
无需预设,操作直观
自动测试范围选择
显示大约 45 V/AC 和 110 V/DC 的电压:
- 带电池:视觉和振动警告
- 不带电池:ELV LED 指示存在电压
双按键 FI/RCD 测试功能
通过有意触发 FI 开关,可方便地使用按钮激活负载,从而还可用于测试保护导体。
4 mm 螺口测试探针转接头
- 可更牢靠地保持在安全插座和 CEE 插座内
- 适合狭窄的测试开口
节能
自动关闭装置
产品须知
测试时无需手指接触,因此可在穿着全套防护服时使用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!