浏览器不支持,请手动加入收藏夹
塑料-金属高级超薄表面涂层
塑料-金属高级超薄表面涂层 - 1
塑料-金属高级超薄表面涂层 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

塑料-金属高级超薄表面涂层

与基材的强力粘合会形成超薄涂层,从而提供强疏水性和不黏性。涂层耐冻,耐高温 (200°C) 和耐紫外线。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

涂层将在经过处理的塑料或金属表面上形成一层不可见的层。



涂覆后的带涂层表面感觉相同,但表面可能会稍亮一些。



提供强疏水性和不黏性。


  • 有助于防止*水印、灰尘、藻类和鸟类粪便粘附在塑料上。

*易于清除可能形成的水印和相关颗粒沉积物



显著降低清洁频率,节省能源、时间和成本。



在不会受到严重磨损的区域,特别耐用,约使用 3-4 年。


耐用性取决于磨损率和紫外线照射,以及被涂基材的固有稳定性。涂层对紫外线稳定,但一些被涂基材易于受紫外线降解。涂层可降低基材的紫外线诱发氧化率。

产品须知

切勿将涂层涂覆在刚刷漆的表面上,因为在涂覆前,目标表面必须完全固化并保持稳定。待涂覆的表面不应过热;因此,如果汽车之前受到阳光直射,则请勿涂覆车漆。不适用于潮湿表面。