塑料-金属高级超薄表面涂层
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
涂层将在经过处理的塑料或金属表面上形成一层不可见的层。
涂覆后的带涂层表面感觉相同,但表面可能会稍亮一些。
提供强疏水性和不黏性。
- 有助于防止*水印、灰尘、藻类和鸟类粪便粘附在塑料上。
*易于清除可能形成的水印和相关颗粒沉积物
显著降低清洁频率,节省能源、时间和成本。
在不会受到严重磨损的区域,特别耐用,约使用 3-4 年。
耐用性取决于磨损率和紫外线照射,以及被涂基材的固有稳定性。涂层对紫外线稳定,但一些被涂基材易于受紫外线降解。涂层可降低基材的紫外线诱发氧化率。
产品须知
切勿将涂层涂覆在刚刷漆的表面上,因为在涂覆前,目标表面必须完全固化并保持稳定。待涂覆的表面不应过热;因此,如果汽车之前受到阳光直射,则请勿涂覆车漆。不适用于潮湿表面。
应用
- 卫生区域的塑料和金属表面,如水龙头、浴池和非玻璃淋浴房
- 车漆(保护长达 2 年之久)、乙烯基内饰、汽车仪表板
- 合金汽车轮辋
- 不锈钢表面,如烤箱铁架、烤箱罩、推板、电梯
说明
- 1.确保要涂覆的表面完全清洁,并且对酒精不敏感。
- 2.使用不含表面活性剂的推荐清洁产品。
- 3.第一次清洁后,用清水彻底冲洗或擦拭表面,以清除表面的残留物。
- 4.使用不含任何其他抛光剂的合适酒精清洁剂进行深层清洁。
- 5.用酒精擦拭布清洁后,让挡风玻璃干燥 90 秒,然后用类似的微纤维清洁布擦拭挡风玻璃。
使用干净的无绒布或(微纤维)布以圆周运动的方式清洁。
- 6. 让涂层在 15-30°C 的温度下干燥约 3 至 5 分钟,在 5-15°C 的温度下固化 10 分钟。产品不得在低于 5°C 的温度下使用
- 7.涂覆后,表面可能会呈现轻微“浑浊”的外观。用干净的微纤维布抛光表面,以清除任何导致浑浊外观的残留物。如果涂抹和抛光的间隔时间过长,残留物将变得更难去除,但总是可以通过用合适的微纤维布抛光来去除。
- 8.涂层需要 10 小时才能完全固化,但涂覆后一小时涂层表面玻璃就可以接触水。 在涂覆后至少 10 小时,不要清洁表面。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!