强力胶车身粘合剂
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
高强度环氧树脂粘合剂
- 修复后可恢复原有的强度和刚度
- 点焊更少
- 满足汽车制造商的要求
玻璃微粒技术
即使施加过多的压力,也能保证 0.7 毫米至 1.2 毫米的粘合厚度
稳定性一流
粘合剂不会在垂直表面上流淌(触变性)
优异的防腐蚀能力
- 保持原有的防锈性能
- 防止焊接处发生腐蚀
可贯穿焊接
可以打磨并在其上喷漆
不含硅酮和 VOC
产品须知
不适合用于车身承重部件(例如 A 柱、纵向底盘横梁等)。更换部件时,请勿在可见表面上涂胶,因为可能会出现“阴影线”。产品必须存放在无霜冻的地方。对于充电或气动胶枪,应使用最低设置/进给量,以防止胶筒变形。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于钢、铝、不锈钢和玻璃纤维增强塑料(GFRP、CFRP)的结构胶。用于粘接车身部件,例如挡泥板、侧壁、轮拱、车顶和车门板。
说明
基材必须能够承载,且必须清洁干燥、没有油脂和锈迹。还必须去除原有的粘合剂残留物。请遵守处理说明。有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!