易于快速使用
- 在短时间内可靠诊断
- 易于查找细微的泄漏以及仅在高压下出现的泄漏
非易燃
也可用于检测易燃气体的泄漏。
适用温度范围(-15°C 至 +50°C),根据 DIN51421 进行测试
- 可在寒冷环境温度下使用
- 适用于低温气体
酸碱度呈中性
- 不会腐蚀金属
- 不会在塑料(如 PVC 或 PE)上产生应力腐蚀裂痕
无腐蚀
对健康无害
与氧气相容
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合以及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
适用于压缩空气、压缩气体、空调、压缩机、焊接装置、气压制动系统、轮胎、软管或运输槽罐中的所有工艺气体和医用气体。用于高压气体,如氮气、丙烷、丁烷、民用燃气、乙炔、二氧化碳、氩气、空气等。
说明
从距离约 40 厘米处喷向压力部件,根据泡沫气泡判断泄漏点。如果怀疑有微量泄漏,请对喷雾区域观察一段时间。然后用水冲洗部件。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!