强力喷胶 Plus
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
耐热能力高达 110°C 1)
在多种应用中实现持久的牢固保持效果
速干
加工时间更短,因为可以更快地对材料进行进一步加工
喷头有 2 个可调位置
- 水平和垂直
- 喷嘴宽度
- 设置和应用选项经过改善,在各种工作环境中都具有出色的灵活性
透明硬化
- 无色粘接
- 由于涂抹了薄薄一层粘合剂,固化时可保持透明度,因此不会出现颜色渗漏
1) 取决于测试方法
产品须知
使用后将喷罐倒置,按压阀门直到不再喷出材料。
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!
应用
适用于粘合织物、聚醚/聚酯泡沫、泡沫橡胶型材、绝缘材料、顶衬材料、皮革、毛毡、卡纸板(粘合在一起或粘合在橡胶上)、金属(未经处理、磷酸盐浸镀、退火、涂底漆和涂漆、阳极氧化)、木质材料和聚酯材料。也适用于粘合 PE 薄膜(例如车门内的防喷水保护板)。这种喷胶也可用于精加工以及用于粘合衬里(车顶衬里)。
说明
彻底清洁待粘合的表面,然后再喷涂。喷涂有吸附性的表面直至其浸湿。喷涂间距应在 15-25 厘米左右。挥发 5–15 分钟(具体取决于温度、材质和应用)后再粘合。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!