显著提高了与加固件的兼容性
具有 4 个 90° 对称切削刃槽型(带整体硬质合金刀头时直径最大可达到 10 毫米),可防止钻头在敲击加固件等时被钩住或从中心脱落。
显著加快钻削速度
先进的钻尖几何参数和切削刃上非对称排放的加高点,确保提供更佳的牵引力。
在整个使用寿命内都具有完美的钻削性能
- 根据钻头直径定制的钻头几何参数
- 5-16 毫米:一体式硬质合金元件 — 通过钢制主体实现最大的连接表面,从而提供高稳定性。
- 18-32 毫米:多件式硬质合金元件可加快钻削速度,并可通过三段式设计来提高扭转力缓冲。
这大大提高了钻削速度和除尘效果,同时提供了更强的断裂防护能力
Vario 螺旋输送器的后部进行了加固,使前部变窄、后部变宽,并且螺旋端的角更尖,确保减少摩擦力,提高稳定性,并实现最佳的冲击能量传输。
钻孔具有一流的引导性能
钻头具有四个切削刃和四螺旋槽型,确保钻头完全引导到钻孔中。
精确定心钻
专门的自动定心锥可确保执行精确的定心钻。
产品须知
未经结构工程师允许,不得钻通钢筋。由于钻头较长,需使用同直径的短钻头进行预钻孔。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!