机器夹头 SDS-plus M8
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
机器夹头 SDS-plus M8
适用于 REBAR 清洁刷和 WIT-RB 清洁刷(混凝土 Multi WIT-UH 300 和纯环氧树脂 WIT-PE 1000)
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- SDS 机器夹头,具有 M8 连接螺纹,适用于 REBAR 清洁刷和 WIT-UH 300/WIT-PE 1000 清洁刷
- SDS 夹头,带清洁刷,可以直接插入锤钻中
应用
具有 M8 连接螺纹,适用于灌注系统 REBAR、WIT-UH 300 和 WIT-PE 1000。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!