显著加快钻削速度
最佳的钻尖几何参数和切削刃上非对称排放的加高点,确保提供更佳的牵引力。
冲击钢筋时实现最佳钻孔性能
增强的碳化钨元件配有更大的倒角,大大降低了钻头卡在钢筋上并增加阻力的可能性。
精确钻削
得益于专门的自定心点。
Vario 螺旋输送器的芯部和后部进行了加固,使前部变窄、后部变宽,并在螺旋端提供了更尖的角。
这大大提高了钻削速度和除尘效果,同时提供了更强的防断裂能力。
- 减少摩擦力
- 提高稳定性
- 最佳的冲击能量传输
装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中提供,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节
产品须知
- 直径 4.8 和 6.3:用于 SFS 长钉安装系统的专用钻头。
- 小心:使用较长钻头时,需使用同直径的短钻头进行预钻孔。
未经结构工程师允许,不得钻通钢筋。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!