浏览器不支持,请手动加入收藏夹
完美型锌喷剂
完美型锌喷剂 - 1
完美型锌喷剂 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

完美型锌喷剂

出色的持久保护和优异的金属表面外观

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

只需喷涂一道即可达到较大层厚


  • 拥有优异的防风雨保护性能,安全性高

  • 省时,因为只需操作一次

  • 覆盖性好


与可调喷头配套可实现多种用途


使用不同的喷头,可快速有效地进行大面积和小面积维修。



高度防流动性



高耐磨性



通过了依据 DIN 标准执行的防腐测试


  • 完美型锌喷剂,亮色:250 小时

  • 完美型锌喷剂:500 小时

  • 可用于符合 DIN EN ISO 1461 的维修工作


可以点焊

产品须知

Perfect 锌喷剂和 Perfect 轻型锌喷剂都含有锌成分,因此可提供出色的活性阴极防腐蚀保护。如果表面受损,锌涂层将牺牲自己(牺牲阳极),进而防止金属锈蚀。剩余的产品可保护整个表面不锈蚀。如果该表面受损,则金属将失去保护。


不适合用作 PU、MS 聚合物和混合密封剂的粘性基材。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。