浏览器不支持,请手动加入收藏夹
电缆扣眼隔膜,PVC
电缆扣眼隔膜,PVC - 1
电缆扣眼隔膜,PVC - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

电缆扣眼隔膜,PVC

双凸缘隔膜扣眼,PVC

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 柔软的 PVC

  • 内部隔膜

  • 耐热温度短时间可达 +90°C,长时间可达 +70°C

  • 耐冷温度可达 -25°C

  • 具有以下耐受性:水、臭氧、气候、稀酸、碱和盐

  • 耐老化性极佳

  • 对以下物质有一定的耐受性:芳香剂、酮类、矿物油、汽油、酯类(溶胀)

  • 非常良好的电气绝缘性能

  • 尺寸精确