在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
快速达到最终强度
将铺展时间缩短至 60 分钟,节省时间和金钱
良好的粘合性能
几乎对所有建筑基材表面都有良好的粘合性能
泡沫尺寸稳定
达到铺展时间后无需加压
经过测试的产品特性
- 接缝隔音。根据 DIN 52210 标准,可降低噪音等级 RST,w = 61 dB
- 导热性。根据 DIN 52612 标准,可降低热量损失 0.035 W/(mK)
- 透气性。可防止钻风,符合 DIN 18055/EN 42 标准
- 水蒸汽渗透性。经测试符合 DIN EN ISO 12572 标准
- 符合《德国节能条例》(EnEV) 的节能特性。根据 DIN 18055/EN 42 标准,节省了 9% 的供暖成本
- 施工机构的通用测试证书。根据 DIN 4102 第 1 部分,符合建筑材料等级 B2
- EMICODE 认证产品
精细且均匀的泡沫结构
不含硅和溶剂
耐老化
我们的产品具有 EMICODE 标签,排放量低/环保。EMICODE 分类系统向符合公认机构非常严格的健康和环境要求的建筑产品颁发标签认证。
可粘合在混凝土、石材、硬 PVC、金属和木材上。请勿粘合聚乙烯、硅、PTFE 和油脂。必须在多孔表面和吸收性强的表面上喷涂底漆。对于湿润的建筑表面,解扩时间会显著延长。使用双组份泡沫时不需要补充水分(使粘合表面湿润)。
EMICODE EC1plus:排放极低:EMICODE 分类系统区分了建筑产品的环境和健康相容性。产品排放极低,具有 EC1plus 标志。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
用于高品质且安全的木质和钢制门框的安装,窗台连接*,填补较大的孔洞,如屋顶横梁,浴盆与淋浴盆填补和模型模具的制作。
* 必须使用足够的负载支撑使泡沫不承受压力负载。
可粘合至混凝土、石材、硬 PVC 和木材。
开始工作前,对工作区域周围表面进行覆盖保护。将封闭的转接管拧到阀上。向右旋转红色转盘的内侧 5 圈。这会打开 B 组件。使阀朝下用力摇晃罐体约 20 次,可使物料充分混合,并使泡沫质量达到最佳。泡沫应该是石灰绿色的均匀形状。否则再次摇晃罐体。
木质门框和窗框:
用于安装门框和窗框时,必须根据最新标准对齐和紧固结构组件。请对门框使用横撑。然后在左侧和右侧的三个点处喷涂泡沫。只需使用泡沫将接缝或孔洞填补至 50% 大小,因为泡沫会膨胀充满。
钢制门框:
钢制门框必须完全用泡沫粘合,而且还必须采用机械方式加固。用刀切除多余的完全固化的泡沫。立即使用 PURLOGIC Clean(货号 0892 160)去除泡沫飞溅物。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!