浏览器不支持,请手动加入收藏夹
单组份装配泡沫 PURlogic® Easy
单组份装配泡沫 PURlogic<SUP>®</SUP> Easy - 1
单组份装配泡沫 PURlogic<SUP>®</SUP> Easy - 2
单组份装配泡沫 PURlogic<SUP>®</SUP> Easy - 3
单组份装配泡沫 PURlogic<SUP>®</SUP> Easy - 4
单组份装配泡沫 PURlogic<SUP>®</SUP> Easy - 5
单组份装配泡沫 PURlogic<SUP>®</SUP> Easy - 6

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

单组份装配泡沫 PURlogic® Easy

单组分装配泡沫胶,用于隔离、填充和密封腔体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

罐体小,容量大


易于使用的手持式细长型泡沫罐,可喷出多达 30 升的泡沫。



适合在冬季使用


在表面和环境温度低于 -5°C 时也可使用



久经考验的产品特性


  • 施工机构的通用测试证书:根据 DIN 4102 第 1 部分,符合建筑材料等级 B2

  • 接缝隔音性能:降噪性能符合 EN ISO 717-1

  • 隔热性能符合 EN 12667

  • 透气性:防止钻风,经测试符合 DIN EN 1026

  • 透湿性:经测试符合 DIN EN ISO 12572

  • 节能性能符合《德国节能条例》(EnEV):根据 DIN 18055/EN 204,与堵缝材料相比,可减少热损失 9%。


精细均匀的泡沫结构



高度排空



耐老化

产品须知

可粘合各种表面,如混凝土、大理石、石材、硬 PVC、金属和木材,但 PE、硅、PTFE、油脂和类似表面除外。应在多孔表面和吸收性强的表面上喷涂底漆。应在多孔表面和吸收性强的表面上喷涂底漆。

应用
Purlogic® PU 泡沫和软木喷剂技术概述表
技术特性主要应用领域
伍尔特产品
货号
自由起泡量高达 ...... 分钟后在 20°C 下无粘性... 分钟后可以切割... 分钟后可以铺展(固化)… °C 后可以处理(基材/环境)… °C 后可以处理(罐温度)抗紫外线根据 DIN 4102 标准,符合建筑材料等级在窗框和墙壁之间进行热封处理对窗户接缝进行隔音处理对门框进行隔音处理固定和填充门框填充、密封和隔离孔洞密封和填充屋顶部件的连接接缝填充管道开口安装浴盆和淋浴槽粘接楼梯
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 升740--5+5否B2⎷⎷OO⎷⎷⎷OO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 升620-- 150否B2⎷⎷OO⎷⎷⎷OO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 升712--5+5否B2⎷⎷OO⎷⎷⎷OO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 升71560+10+10否B2⎷⎷⎷⎷⎷⎷⎷⎷O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4.3 升3920+10+10否B2OO⎷⎷OOOO⎷
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5.5 升1,5+520+10+10否B2OO⎷⎷OOOOO
软木
分散喷剂
0892 140
500 毫升xx-+5+5是B2⎷⎷OO⎷⎷OOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 升740--5+5否B1⎷⎷OO⎷⎷⎷OO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 升1560-+5+5否B1⎷⎷OO⎷⎷⎷OO

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。