优异的隔热和隔音性能
门和窗的安装适用能力强
使用配套喷枪时操控更便捷
优异的自膨胀保证良好的空隙填充能力
快速固化,具有抗振性
安全:产品固化后,对人体无害
产品须知在 18 ℃ ~ 22 ℃ 的干燥阴凉处存放 18 个月
应用低温款发泡胶适用于:低温环境下的建筑施工和安装,也适用于固定、隔音、隔热、密封、防潮、防尘、气体隔离、填补结构空洞、工程孔洞及各种裂缝等。
说明
•施工表面应无油、无油、无尘,施工表面应充分润湿(喷少许水)
•推荐使用伍尔特PU泡沫枪以提高施工质量。
•从下至上喷涂时,请注意泡沫的膨胀情况。
•如果您需要更换新罐,请首先摇晃新罐一分钟,然后拧开空罐,并用专用泡沫清洁剂。尽快更换新罐,以防止喷枪的连接端口出现固化现象。
•使用后,请立即用清洁剂彻底清洁喷枪。
•分层喷涂时,在喷洒每一层前喷洒水雾
•固化的聚氨酯泡沫不耐紫外线。因此,应使用其他涂层(如水泥砂浆)或密封胶来保护泡沫表面。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!