建筑单组份  PU 发泡胶
		
	在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
优异的隔热和隔音性能
门和窗的安装适用能力强
使用配套喷枪时操控更便捷
优异的自膨胀保证良好的空隙填充能力
快速固化,具有抗振性
安全:产品固化后,对人体无害
产品须知在 18 ℃ ~ 22 ℃ 的干燥阴凉处存放 12 个月
							
						应用适用于:建筑施工和安装,特别适用于建筑施工中的绝缘和装配应用。也适用于固定、隔音、隔热、密封、防潮、防尘、气体隔离、填补结构空洞、工程孔洞及各种裂缝等
说明1.使用前请用力摇晃 60 次。
2.使用前请清洁并预润湿表面。
3.将喷罐倒置并将其固定在喷枪接口,逆时针旋转,打开喷嘴流量阀,调节流量。
4.自下而上垂直填充间隙,将泡沫填充大约四分之三的空间。
5.泡沫在 10 分钟内开始固化。等待一小时后再执行下一步操作。
6.使用刀具将泡沫外层削平,然后使用水泥或油漆等材料修整表面。
				   		2.使用前请清洁并预润湿表面。
3.将喷罐倒置并将其固定在喷枪接口,逆时针旋转,打开喷嘴流量阀,调节流量。
4.自下而上垂直填充间隙,将泡沫填充大约四分之三的空间。
5.泡沫在 10 分钟内开始固化。等待一小时后再执行下一步操作。
6.使用刀具将泡沫外层削平,然后使用水泥或油漆等材料修整表面。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!