干性润滑喷剂 PTFE
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
消除尖叫噪声、嘎吱声和运动僵硬
提供持久的耐磨保护
薄膜厚度 10 µm
即使公差极小的精密加工也能使用
耐受性极佳
- 使用温度范围 -180°C 至 +260°C(短时间)
- 永久耐受水、酸和碱
不含矿物油
不含硅类化合物
产品须知
吸烟者使用后必须洗手。吸入被污染的烟制品可能会影响健康。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
透明的抗沾污干式润滑剂,适用于轻至中等负载。
说明
使用前请摇匀。在摩擦点或接头处喷涂薄层,并待其晾干,喷涂薄层时的晾干时间约 1-2 分钟,喷涂厚层时的晾干时间约 5 分钟。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!