- 低强度,易于去除
- 在高达 5 巴的压力下立即密封
- 密封胶不会从螺纹流掉
- 可耐受大多数气体和液体,符合 DIN 2999
- 可耐受各种碱、气体、溶剂、油液和燃油
- 不含硅类化合物且无溶剂
可单手操作
- 连续可调的出胶机制可根据应用需要调节用量,并将消耗量和成本降至最低
- 残留物容易去除
性能证明
品质认证
- DVGW 批准(注册号:NG-5146BM0338),经测试符合 DIN EN 751-1
- 经 NSF 测试,符合 NSF/ANSI 61
产品须知
- 不适用于与 > 40°C 水温接触的含铜(黄铜、青铜、红铜)螺纹连接件。在德国不允许用于建筑中的气路连接。符合 TRGI ’86/96。
- 螺纹加工必须符合标准。一旦产品硬化后,两个连接件将不能相互旋转,即不允许重新调整。
- 长时间接触时,会影响以下塑料:ABS、赛璐路、聚苯乙烯、聚碳酸酯 (Macrolon)、PMMA(有机玻璃)、聚砜、SAN(尿甾,Tyril)、Vinidur、硫化纤维和漆面。我们始终建议您自行进行试验
- 初始强度、最终强度和功能强度取决于材料
应用
品质认证
- DVGW 批准(注册号:NG-5146BM0338),经测试符合 DIN EN 751-1
- 经 NSF 测试,符合 NSF/ANSI 61
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
特别适用于汽车和商用车工业、金属和工具制造、造船、机器和发动机制造、电气和电子行业等。密封金属管应符合 ISO 7.1(锥形/圆柱形螺纹),且半径最大为 3"。
用于密封管件或阀门、金属水管中的螺纹连接(以及加热或冷却回路、喷水灭火系统等中的工业用水)。
还可用于密封汽油管、柴油管或压缩空气管路。此外,该产品适用于密封压缩空气供应装置中的减压器或机油分离器,或适用于密封 < 10 巴的氧气管道(例如,医院护理用的氧气管道)。
说明
表面必须无油迹、油脂和其他污染物。在表面使用金属清洁剂 7063(商品编号 0890107063)进行清洁后,可实现最佳的粘合效果。观察闪蒸时间!
若要在螺纹管接头上实现完全密封并使连接强度达到爆裂压力,螺纹加工必须要符合标准,完整涂抹粘合剂并紧固 (≥5 Nm),且不再旋转!对于袋孔,向内部滴上几滴,使其沿着螺纹一直流至镗孔底部。对于通孔,在螺母处的螺丝上滴上几滴。从两个部件的缝隙中溢出的多余粘合剂不会硬化,可以用干布或浸有丙酮清洁剂(商品编号 0893460)的湿布擦除。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!