- 坚固的钢板结构,多重焊边
- 倒角作业台面,40 毫米复合榉木材质,普通清漆,可防水耐油
- 中控锁系统保护内含物品防止被盗
- 铝手柄,带标签条和透明盖
- 抽屉可部分抽拉(超过 80%),安装在滚柱轴承上
- 内置安全抽屉锁可防止倾翻
- 抽屉内尺寸(宽 x 深):437 x 587 毫米
- 净存储空间(宽 x 高 x 深):535 x 500 x 680 厘米
- 抽屉承重能力:负载均匀分布时为 100 千克
- 带槽横排和穿孔基座有助于插入分隔材料
- 坚固的转向手柄
- 2 个脚轮和带制动器的转向轮,∅ 200 毫米
PRO 系列的优点:
- 前面板可选择 4 种 RAL 颜色
- 锁与主钥匙系统相容
- 框架由坚固的方形管制成,30 x 30 毫米
- 总承载能力高:负载均匀分布时为 600 千克
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!