工作台 PRO WUS 1
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 坚固的钢板结构,多重焊边
- 壳体顶部和底部封闭
- 中控锁系统保护内含物品防止被盗
- 铝手柄,带标签条和透明盖
- 抽屉可部分抽拉(超过 80%),安装在滚柱轴承上
- 内置安全抽屉锁可防止倾翻
- 抽屉内尺寸(宽 x 深):437 x 587 毫米
- 抽屉承重能力:负载均匀分布时为 100 千克
- 带槽横排和穿孔基座有助于插入分隔材料
PRO 系列的优点:
- 提供多种型号,可根据您的需求进行单独调整
- 前面板可选择 4 种 RAL 颜色
- 锁与主钥匙系统兼容
- 底座:40 x 40 毫米钢管,带塑料滑块和调平装置
- 高总承载能力:负载均匀分布时为 800 千克
产品须知
Pro 系列工作台和作业台均已预装。对于定制型号,需要在客户现场装配。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!