浏览器不支持,请手动加入收藏夹
支撑夹 Nova Grip
支撑夹 Nova Grip - 1
支撑夹 Nova Grip - 2
支撑夹 Nova Grip - 3
支撑夹 Nova Grip - 4
支撑夹 Nova Grip - 5
支撑夹 Nova Grip - 6

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

支撑夹 Nova Grip

热浸镀锌钢 C45(热处理钢 C45 +N,符合 DIN EN 10083-2)

阅读货品描述

提供 2 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

用于在不同形状和尺寸的交叉支撑之间建立力传输连接。


也可以使用相同的法兰宽度连接叠加的支撑。

产品须知

为了平衡不同的法兰厚度,可在支撑夹和连接板之间额外放置最多三个总厚度最大为 15 mm 的垫片。


对于 M12-LAS 型,集成了两个附加垫片的高度均衡功能(与标准型相比)。

一般施工许可证 Z-14.4-493


支撑夹 M8 标准型和 M12 LAS 型,无需一般施工许可证